OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring PG29 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088878
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 35 mm
Innendurchmesser - 33 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195192497
Sonepar Artikelnummer
120018887
Hersteller Artikelnummer
2088878
Hersteller Typ
171 PG29
Hersteller Artikel Nr.:
2088878
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
33 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.035 kg


