OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring PG36 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088886
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 43 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195192558
Sonepar Artikelnummer
120046494
Hersteller Artikelnummer
2088886
Hersteller Typ
171 PG36
Hersteller Artikel Nr.:
2088886
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
43 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.036 kg


