OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring PG42 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088894
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 52 mm
Innendurchmesser - 50 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195192619
Sonepar Artikelnummer
120046495
Hersteller Artikelnummer
2088894
Hersteller Typ
171 PG42
Hersteller Artikel Nr.:
2088894
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
52 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


