OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring PG9 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088819
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 14.5 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195192190
Sonepar Artikelnummer
120018882
Hersteller Artikelnummer
2088819
Hersteller Typ
171 PG 9
Hersteller Artikel Nr.:
2088819
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
14.5 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.008 kg


