OBO BETTERMANN - Distanzbügel für Gitterrinne B300mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6015670
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 .. 0 mm
Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Rinnenbefestigung - Haltenase
Tragfähigkeit - 0 N
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196961702
Sonepar Artikelnummer
120047180
Hersteller Artikelnummer
6015670
Hersteller Typ
DBLG 20 300 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6015670
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 .. 0 mm
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Rinnenbefestigung:
Haltenase
Tragfähigkeit:
0 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.373 kg


