OBO BETTERMANN - Distanzbügel für Gitterrinne B400mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6015689
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Rinnenbefestigung - Haltenase
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196961764
Sonepar Artikelnummer
120047181
Hersteller Artikelnummer
6015689
Hersteller Typ
DBLG 20 400 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6015689
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Rinnenbefestigung:
Haltenase
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.467 kg


