OBO BETTERMANN - Distanzhalter für FangFix System 1000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408043
Werkstoff des Trägers - sonstige
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.414 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195674863
Sonepar Artikelnummer
120200822
Hersteller Artikelnummer
5408043
Hersteller Typ
ISCON DH
Hersteller Artikel Nr.:
5408043
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.414 kg
• zur aufgeständerten Installation der isCon-Leitung im Bereich des Anschlusses • inkl. Reduzierhülse zur Montage an FangFix-Betonstein 10 kg


