OBO BETTERMANN - Distanzhülse für isolierte Decken 33,7x100x3mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205905
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 27.7 mm
Außendurchmesser - 33.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
14 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196397303
Sonepar Artikelnummer
120504595
Hersteller Artikelnummer
7205905
Hersteller Typ
DHI 100
Hersteller Artikel Nr.:
7205905
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
27.7 mm
Außendurchmesser:
33.7 mm
Länge:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.234 kg


