Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Distanzhülse für isolierte Decken 33,7x50x3mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7205900

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Innendurchmesser - 27.7 mm

  • Außendurchmesser - 33.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196397228

Sonepar Artikelnummer

120504590

Hersteller Artikelnummer

7205900

Hersteller Typ

DHI 050

Hersteller Artikel Nr.:

7205900

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innendurchmesser:

27.7 mm

Außendurchmesser:

33.7 mm

Länge:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.116 kg

Die Distanzhülsen zur Montage von Abhängebügeln unter isolierten Decken verhindern das Eindrücken der Isolierung beim Anziehen der Befestigungsschrauben. Gratarm, innen und außen verzinkt.