OBO BETTERMANN - Distanzhülse für isolierte Decken 33,7x70x3mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205902
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 27.7 mm
Außendurchmesser - 33.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196397242
Sonepar Artikelnummer
120504592
Hersteller Artikelnummer
7205902
Hersteller Typ
DHI 070
Hersteller Artikel Nr.:
7205902
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
27.7 mm
Außendurchmesser:
33.7 mm
Länge:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.162 kg


