OBO BETTERMANN - Distanzhülse für isolierte Decken 33,7x90x3mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205904
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 27.7 mm
Außendurchmesser - 33.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
14 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196397297
Sonepar Artikelnummer
120504594
Hersteller Artikelnummer
7205904
Hersteller Typ
DHI 090
Hersteller Artikel Nr.:
7205904
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
27.7 mm
Außendurchmesser:
33.7 mm
Länge:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.208 kg


