OBO BETTERMANN - Distanzmuffe M6x20mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3415031
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M6
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195303558
Sonepar Artikelnummer
120018997
Hersteller Artikelnummer
3415031
Hersteller Typ
965 M6X20 G
Hersteller Artikel Nr.:
3415031
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Form:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchgehendes Gewinde:
Ja
Höhe:
20 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.009 kg


