OBO BETTERMANN - Distanzmuffe M6x40mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3415104
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M6
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195303732
Sonepar Artikelnummer
120018996
Hersteller Artikelnummer
3415104
Hersteller Typ
965 M6X40 G
Hersteller Artikel Nr.:
3415104
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Form:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchgehendes Gewinde:
Ja
Höhe:
40 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.015 kg


