OBO BETTERMANN - Distanzstück für Kopfplatte KU 5 V 80x47x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6416507
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195018346
Sonepar Artikelnummer
120504091
Hersteller Artikelnummer
6416507
Hersteller Typ
DSK 47 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6416507
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.156 kg


