OBO BETTERMANN - Distanzstück für Kopfplatte KU 5 V 80x47x40 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6416511
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195018407
Sonepar Artikelnummer
120504092
Hersteller Artikelnummer
6416511
Hersteller Typ
DSK 47 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6416511
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.156 kg


