Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stiel 46x40x22,5 Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6479548

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9005

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197397821

Sonepar Artikelnummer

121244228

Hersteller Artikelnummer

6479548

Hersteller Typ

DSK 25 FTK SW

Hersteller Artikel Nr.:

6479548

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.074 kg

Distanzstück zum Stabilisieren von US 3-Profilen, verhindert Verformung des Stiels oder Hängestiels bei Montage eines Auslegers mit durchgängiger Sechskantschraube. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005).