OBO BETTERMANN - DK-Verbinder 20mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408245
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.353 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195895817
Sonepar Artikelnummer
120047071
Hersteller Artikelnummer
5408245
Hersteller Typ
101 IDK
Hersteller Artikel Nr.:
5408245
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.353 kg
• Doppel-Kreuz-Verbinder zur Montage von Isolationsstangen • inkl. M10-Schrauben


