OBO BETTERMANN - Dolü-Abzweigklemme einseitig geschlossen 2,5mm² Polyamid sortiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2055201
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195183853
Sonepar Artikelnummer
120046399
Hersteller Artikelnummer
2055201
Hersteller Typ
DKR 2
Hersteller Artikel Nr.:
2055201
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Bohrlochabstand mittig:
11 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
129.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg


