Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

OBO BETTERMANN - Dolü-Abzweigklemme farbig sortiert 2,5mm² Polyamid sortiert

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2055023

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1 .. 2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 380 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195183433

Sonepar Artikelnummer

120046396

Hersteller Artikelnummer

2055023

Hersteller Typ

70 VDE

Hersteller Artikel Nr.:

2055023

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

380 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Montageart:

Direktmontage

Bohrlochabstand mittig:

10.25 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Breite:

15 mm

Höhe:

17 mm

Tiefe:

122 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

mehrfarbig

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.025 kg

Sortiert in den Farben schwarz, braun, blau und gelb-grün. Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, beidseitig offen. Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm² Nennspannung 380 V Nennstrom 16 A Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm².