OBO BETTERMANN - Doppelnippel M6 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3131068
Werkstoff - Stahl
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge bis Unterkante Kopf - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195250272
Sonepar Artikelnummer
120018946
Hersteller Artikelnummer
3131068
Hersteller Typ
3100 M6 G
Hersteller Artikel Nr.:
3131068
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
8 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.004 kg


