OBO BETTERMANN - Doppelwanne 16-22mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199722
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 16 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195441557
Sonepar Artikelnummer
120059379
Hersteller Artikelnummer
1199722
Hersteller Typ
2058 M2 22 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199722
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
16 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.023 kg


