OBO BETTERMANN - Doppelwanne 22-28mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199730
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 22 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195441618
Sonepar Artikelnummer
120018082
Hersteller Artikelnummer
1199730
Hersteller Typ
2058 M2 28 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199730
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
22 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.031 kg


