OBO BETTERMANN - Doppelwanne 28-34mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199749
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 28 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195441670
Sonepar Artikelnummer
120018083
Hersteller Artikelnummer
1199749
Hersteller Typ
2058 M2 34 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199749
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
28 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.038 kg


