OBO BETTERMANN - Doppelwanne 34-40mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199757
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 34 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195441731
Sonepar Artikelnummer
120046182
Hersteller Artikelnummer
1199757
Hersteller Typ
2058 M2 40 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199757
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
34 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.056 kg


