OBO BETTERMANN - Doppelwanne 8-12mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199706
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195441434
Sonepar Artikelnummer
120018084
Hersteller Artikelnummer
1199706
Hersteller Typ
2058 M2 12 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199706
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.014 kg


