OBO BETTERMANN - Dosenbohrerschott Ø78x100mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202624
Ausführung - Kabelbox
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 100 mm
Außenbreite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196142811
Sonepar Artikelnummer
120200398
Hersteller Artikelnummer
7202624
Hersteller Typ
FBA-D100
Hersteller Artikel Nr.:
7202624
Ausführung:
Kabelbox
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
100 mm
Außenbreite:
78 mm
Außendurchmesser:
78 mm
Innendurchmesser:
76 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.155 kg


