OBO BETTERMANN - Dosenbohrerschott Ø78x150mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202628
Ausführung - Kabelbox
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 150 mm
Außenbreite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196142934
Sonepar Artikelnummer
120200399
Hersteller Artikelnummer
7202628
Hersteller Typ
FBA-D150
Hersteller Artikel Nr.:
7202628
Ausführung:
Kabelbox
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
150 mm
Außenbreite:
78 mm
Außendurchmesser:
78 mm
Innendurchmesser:
76 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.192 kg


