OBO BETTERMANN - Drahthaltesteg für LK4 Polystyrol steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178092
Für Kanalbreite - 56 mm
Für Kanalhöhe - 25 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196008339
Sonepar Artikelnummer
120503492
Hersteller Artikelnummer
6178092
Hersteller Typ
LK4 H
Hersteller Artikel Nr.:
6178092
Für Kanalbreite:
56 mm
Für Kanalhöhe:
25 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg
Drahthaltesteg für Verdrahtungskanäle Typ LK4 und LK4 N. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.


