OBO BETTERMANN - Drahthaltesteg für LKV/H Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178650
Für Kanalbreite - 56 mm
Für Kanalhöhe - 25 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196017829
Sonepar Artikelnummer
120503543
Hersteller Artikelnummer
6178650
Hersteller Typ
LKV H H
Hersteller Artikel Nr.:
6178650
Für Kanalbreite:
56 mm
Für Kanalhöhe:
25 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


