OBO BETTERMANN - Drahthaltesteg für LKV Polystyrol steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178349
Für Kanalbreite - 56 mm
Für Kanalhöhe - 25 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196011285
Sonepar Artikelnummer
120503507
Hersteller Artikelnummer
6178349
Hersteller Typ
LKV H
Hersteller Artikel Nr.:
6178349
Für Kanalbreite:
56 mm
Für Kanalhöhe:
25 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


