OBO BETTERMANN - Drahtseilklemme 10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302188
Spannseildurchmesser - 10 mm
Kabeldurchmesser - 10 mm
Anzahl der Kabel - 2
Ausführung - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195901389
Sonepar Artikelnummer
120502337
Hersteller Artikelnummer
5302188
Hersteller Typ
947 10 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5302188
Spannseildurchmesser:
10 mm
Kabeldurchmesser:
10 mm
Anzahl der Kabel:
2
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.063 kg


