OBO BETTERMANN - Drahtseilklemme 3-6mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5305016
Spannseildurchmesser - 3 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 3 .. 6 mm
Anzahl der Kabel - 2
Ausführung - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195901785
Sonepar Artikelnummer
120502349
Hersteller Artikelnummer
5305016
Hersteller Typ
261 3-6 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5305016
Spannseildurchmesser:
3 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
3 .. 6 mm
Anzahl der Kabel:
2
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.015 kg


