OBO BETTERMANN - Drahtseilklemme 3-6mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5305012
Spannseildurchmesser - 3 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 3 .. 6 mm
Anzahl der Kabel - 0
Ausführung - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195417132
Sonepar Artikelnummer
120019218
Hersteller Artikelnummer
5305012
Hersteller Typ
261 3-6 G
Hersteller Artikel Nr.:
5305012
Spannseildurchmesser:
3 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
3 .. 6 mm
Anzahl der Kabel:
0
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.015 kg


