OBO BETTERMANN - Drahtseilklemme 3mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302021
Spannseildurchmesser - 3 mm
Kabeldurchmesser - 3 mm
Anzahl der Kabel - 0
Ausführung - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195414551
Sonepar Artikelnummer
120006201
Hersteller Artikelnummer
5302021
Hersteller Typ
947 3 G
Hersteller Artikel Nr.:
5302021
Spannseildurchmesser:
3 mm
Kabeldurchmesser:
3 mm
Anzahl der Kabel:
0
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.011 kg


