Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Drahtseilklemme 5mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5302056

  • Spannseildurchmesser - 5 mm

  • Kabeldurchmesser - 5 mm

  • Anzahl der Kabel - 0

  • Ausführung - nicht isoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195414612

Sonepar Artikelnummer

120006182

Hersteller Artikelnummer

5302056

Hersteller Typ

947 5 G

Hersteller Artikel Nr.:

5302056

Spannseildurchmesser:

5 mm

Kabeldurchmesser:

5 mm

Anzahl der Kabel:

0

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.014 kg

Drahtseilklemme 5mm