Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Drahtseilklemme 6mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5302064

  • Spannseildurchmesser - 6 mm

  • Kabeldurchmesser - 6 mm

  • Anzahl der Kabel - 0

  • Ausführung - nicht isoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195414674

Sonepar Artikelnummer

120006183

Hersteller Artikelnummer

5302064

Hersteller Typ

947 6 G

Hersteller Artikel Nr.:

5302064

Spannseildurchmesser:

6 mm

Kabeldurchmesser:

6 mm

Anzahl der Kabel:

0

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.017 kg

Drahtseilklemme 6mm