Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Drehriegel für Deckel Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6065016

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196619054

Sonepar Artikelnummer

120660137

Hersteller Artikelnummer

6065016

Hersteller Typ

DRL H S A2

Hersteller Artikel Nr.:

6065016

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.033 kg

Drehriegel zur nachträglichen oder zusätzlichen Montage.