OBO BETTERMANN - Drehriegel für Deckel Ø20 mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6065018
Geeignet für Gitterrinne - Nein
Geeignet für Kabelleiter - Ja
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196689675
Sonepar Artikelnummer
120660115
Hersteller Artikelnummer
6065018
Hersteller Typ
DRL H S FT
Hersteller Artikel Nr.:
6065018
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.032 kg


