Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Drehriegel für Deckel Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6065012

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196619047

Sonepar Artikelnummer

120569555

Hersteller Artikelnummer

6065012

Hersteller Typ

DRL H FT

Hersteller Artikel Nr.:

6065012

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.022 kg

Drehriegel zur nachträglichen oder zusätzlichen Montage.