Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Dreibeinstativ für isolierten Fangmast 1,25x1,35m Aluminium

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408966

  • Ausführung - Stativ

  • Aufnahme Fangstange - schraubenlos

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195802433

Sonepar Artikelnummer

120202677

Hersteller Artikelnummer

5408966

Hersteller Typ

ISFANG 3B-100 AL

Hersteller Artikel Nr.:

5408966

Ausführung:

Stativ

Aufnahme Fangstange:

schraubenlos

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser:

1000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.800 kg

• Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser • Dachneigung bis max. 5 Grad • inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung • Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen