OBO BETTERMANN - Druck-ISO-Schelle 14-24mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2101033
Durchmesser - 14 .. 24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Werkstoff - sonstige
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195195313
Sonepar Artikelnummer
120006191
Hersteller Artikelnummer
2101033
Hersteller Typ
3051 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2101033
Durchmesser:
14 .. 24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


