OBO BETTERMANN - Druck-ISO-Schelle 24-34mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2101068
Durchmesser - 24 .. 34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Werkstoff - sonstige
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195195375
Sonepar Artikelnummer
120018434
Hersteller Artikelnummer
2101068
Hersteller Typ
3052 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2101068
Durchmesser:
24 .. 34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


