OBO BETTERMANN - Druck-ISO-Schelle 6-16mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2101017
Durchmesser - 6 .. 16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Werkstoff - sonstige
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195195252
Sonepar Artikelnummer
120006190
Hersteller Artikelnummer
2101017
Hersteller Typ
3050 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2101017
Durchmesser:
6 .. 16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


