OBO BETTERMANN - Druckausgleichselement M20x1,5 lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2034680
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196595723
Sonepar Artikelnummer
120538909
Hersteller Artikelnummer
2034680
Hersteller Typ
109 M20 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2034680
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


