Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Druckluftabgriff für ISS Industrie 152x50x15mm Aluminium tiefschwarz RAL 9005

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6290495

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196258659

Sonepar Artikelnummer

120503906

Hersteller Artikelnummer

6290495

Hersteller Typ

ISS160160DLA

Hersteller Artikel Nr.:

6290495

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer:

9005

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.300 kg

Druckluftabgriff zur Entnahme der Druckluft aus dem ISS-Industrie-Säulenprofil. Der Druckluftabgriff hat eine G 1/2 (ISO 228-1) Gewindebohrung zur Aufnahme einer Standard-Druckluftkupplung. Die Einheit kann mittels Nutensteinen und Befestigungsschrauben variabel am Säulenprofil montiert werden. Zur Erstellung eines entsprechenden Durchlasses für die Druckluft ist eine Bohrschablone im Lieferumfang enthalten.