Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Durchführungstülle für VH schwarz

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6109846

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195773566

Sonepar Artikelnummer

120660122

Hersteller Artikelnummer

6109846

Hersteller Typ

VH-DFT

Hersteller Artikel Nr.:

6109846

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Durchführungstülle für Versorgungseinheiten VH / VHF.