OBO BETTERMANN - Eckanbaustück 110 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6098483
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195242536
Sonepar Artikelnummer
120503086
Hersteller Artikelnummer
6098483
Hersteller Typ
WEAS 110 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6098483
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.855 kg


