OBO BETTERMANN - Eckanbaustück 110 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6098475
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - Zink
Für Verbindung mit Schrauben - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195242512
Sonepar Artikelnummer
120178774
Hersteller Artikelnummer
6098475
Hersteller Typ
WEAS 110 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6098475
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.855 kg


