OBO BETTERMANN - Eckanbaustück 110 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6098479
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - Zink
Für Verbindung mit Schrauben - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195242529
Sonepar Artikelnummer
120351764
Hersteller Artikelnummer
6098479
Hersteller Typ
WEAS 110 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6098479
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.862 kg


