OBO BETTERMANN - Eckanbaustück 160 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6098860
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 160 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195242543
Sonepar Artikelnummer
120503122
Hersteller Artikelnummer
6098860
Hersteller Typ
WEAS 160 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6098860
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
160 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.320 kg


